ISO4026 M4X20 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881338
Spartex:VSTHCPL4X20EFA2ISO
Rubix:3697
Hersteller:402624 20
EAN:4043377068668
DIN913 M4X20 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M4X20 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 4X20 sw2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm