Stellschraube Spartex VSTHCPL3X8EFA2, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 8 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL3X8EFA2
Rubix:3341
Hersteller:402623 8
EAN:4043377068620
DIN913 M3X8 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M3X8 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 3X8 sw1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an