Referenzen
Spartex:TH10X50PF5ZISO
Rubix:563308
Hersteller:004014.05104.0100.050
EAN:4043952404409


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M10X50 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 10 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4110 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,43 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10