ISO4017 M8X10 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881605
Spartex:TH8X10EFA2-70
Rubix:3282499
Hersteller:093328 10
EAN:4043377091741
ISO4017 M8X10 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M8X10 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X10 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8