Sechskantschraube Spartex TH22X280PF10, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 280 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH22X280PF10
Rubix:539426
Hersteller:000931.10000.0220.280
EAN:4043952213216


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M22X280 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 280
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
22 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m22