Schrägkugellager FAG 7305-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7305-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022185
Hersteller:0882842040000
EAN:4054372355547
7305-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7305-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Käfigpolyamid
Gewicht0,22 kg
Referenzdrehzahl9800 rpm
Grenzdrehzahl15800 rpm
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r15800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
37,72 exkl. MwSt.
/ Stück
44,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an