Schrägkugellager FAG 3306-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:3306-C3
FAG:3306-BD-XL-TVH-C3
Rubix:659033
Hersteller:0599478610030
EAN:4012802478099
3306-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3306-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl10400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43000 N
57,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,82 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an