Schrägkugellager INA 3008-2RS, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 21 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3008-2RS
Rubix:8366
Hersteller:0008759700000
EAN:4064328235564
3008-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3008-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie30..-b-2rs-tvh
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
58,21 exkl. MwSt.
/ Stück
69,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an