Schrägkugellager FAG 3207-BD-XL-2Z-TVH-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3207-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:721797
Hersteller:0637653220030
EAN:4012802477597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 3207-BD-XL-2Z-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 432 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort