Schrägkugellager FAG 3214-B-2Z-TVH, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 39.7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:3214-2Z
FAG:3214-B-2Z-TVH
Rubix:3101458
Hersteller:0384742470000
EAN:4026677252517
3214-B-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite39,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3214-B-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, doppelreihig, Abdeckscheiben, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite39,7 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie3214-b-2z-tvh
Käfigpolyamid
Gewicht1,78 kg
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl4150 rpm
Druckwinkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr82000 N
176,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,05 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an