Schrägkugellager SKF 3218 A/C3, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 52.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3218 A/C3
Rubix:309859
Hersteller:37927
EAN:7316570842609


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,4 mm |
Produktdetails : 3218 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große Axiallasten in beiden Richtungen auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein entsprechendes Paar einreihiger Schrägkugellager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große Axiallasten in beiden Richtungen auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein entsprechendes Paar einreihiger Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,4x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3730 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 52,4 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3218 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen