Schrägkugellager FAG 3304-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3304-BD-XL-TVH
Rubix:721840
Hersteller:0644465810000
EAN:4064327818386


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
Produktdetails : 3304-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort