Schrägkugellager SKF 3207 A/C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3207 A/C3
Rubix:974271
Hersteller:3207 A/C3
EAN:7316571557397
3207 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3207 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF Einzelverpackung


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r30000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40500 N
Zolltarifcode84821090
66,42 exkl. MwSt.
/ Stück
79,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an