Schrägkugellager FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3305-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:509762
Hersteller:0616417740000
EAN:4064327895998


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 3305-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 348 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort