Schrägkugellager SKF 3203 A-2RS1TN9/MT33, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 17.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3203 A-2RS1TN9/MT33
Rubix:889566
Hersteller:37752
EAN:7316570420708


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,5 mm |
Produktdetails : 3203 A-2RS1TN9/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben, Polyamidk. SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std