Schrägkugellager Timken 7304WN SU, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7304WN SU
Rubix:846019
EAN:0087796046535


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7304WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7304WNSU mit 40° Kontaktwinkel. Offene Ausführung, Messingkäfig und hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300wn |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Referenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11200 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | gerade bohrung |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9590 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage