Schrägkugellager SKF 3307 ATN9, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3307 ATN9
Rubix:8792
Hersteller:38205
EAN:7316577045997
3307 ATN9 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3307 ATN9 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Nimmt sehr hohe Axiallasten in beiden Richtungen, Radiallasten und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lagerung erforderlich ist
- Teilbare Konstruktion bedeutet, dass der Außenring mit Kugelkränzen unabhängig von den Innenringhälften montiert werden kann

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,9x80x80 mm
Bruttogewicht733 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr54000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
79,93 exkl. MwSt.
/ Stück
95,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an