Schrägkugellager FAG 7213-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7213-B-XL-TVP
Rubix:510997
Hersteller:0167253790000
EAN:4012801013260


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7213-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort