Schrägkugellager FAG 3316, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 68.3 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3316
Rubix:509811
Hersteller:0167139070000
EAN:4012801196840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68,3 mm |
Produktdetails : 3316 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68,3x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6785 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 226000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 208000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
521,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen