Schrägkugellager FAG 3312-B-2RSR-TVH, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 54 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:3312-2RS
FAG:3312-B-2RSR-TVH
Rubix:1436955
Hersteller:0392540620000
EAN:4047643134941
3312-B-2RSR-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3312-B-2RSR-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2920 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie33..-b-2rsr-tvh
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl3300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
239,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an