Schrägkugellager INA 3805-2Z, Außendurchmesser: 37 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3805-2Z
Rubix:8923
Hersteller:0009964320000
EAN:4064328577251
3805-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3805-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie38..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl10300 rpm
Grenzdrehzahl15300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5900 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
30,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an