Schrägkugellager FAG 3310-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3310-BD-XL-TVH-C3
Rubix:509791
Hersteller:0631849230030
EAN:4012802405149
3310-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl6500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r70000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr93000 N
131,77 exkl. MwSt.
/ Stück
156,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an