Schrägkugellager SKF 7306 BE-2RZP, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7306 BE-2RZP
Rubix:1421412
Hersteller:562996
EAN:7316575924447
7306 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7306 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 40° und berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben einen kugelzentrierten Käfig aus faserverstärktem PA66. Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 25° Kontaktwinkel
- Messingkäfig
- Geeignet für universelle Anpassung
- Kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große einseitige Axiallasten auf

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
42,62 exkl. MwSt.
/ Stück
50,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an