Schrägkugellager SKF 3206 A, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3206 A
Rubix:309831
Hersteller:98548
EAN:7316571185491


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
Produktdetails : 3206 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,8x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 283,8 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std