Schrägkugellager FAG 3312-B-TVH, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 54 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3312-B-TVH
Rubix:509804
Hersteller:0167138260000
EAN:4012801196765
3312-B-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3312-B-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x130x130 mm
Bruttogewicht2850 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33..-b-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl3950 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
199,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an