Schrägkugellager INA 3008-2Z, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 21 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3008-2Z
Rubix:150840
Hersteller:0008756600000
EAN:4064328235588
3008-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3008-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie30..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
56,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an