Schrägkugellager FAG 3217, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 49.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3217
Rubix:8666
Hersteller:0167124470000
EAN:4012801196383


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : 3217 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 32, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3320 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 154000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen