Schrägkugellager SKF BSA 206 CGB, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BSA 206 CGB
Rubix:143918
Hersteller:52795
EAN:7316570420289
BSA 206 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSA 206 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese Kugellager der Reihe „Super Precision“ haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit und sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Sie bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und nehmen hohe, einseitig wirkende Axiallasten sowie hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x62x62 mm
Bruttogewicht220 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriebsa
Referenzdrehzahl8000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Druckwinkel62 °
Statische Tragzahl, radial - C0r71000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
185,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an