Schrägkugellager INA 3800-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:3800-2RS
Rubix:8914
Hersteller:0009954360000
EAN:4064328577237

Produktdetails : 3800-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 21100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2080 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen