Vierpunktlager SKF QJ 328 N2MA/C3, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 62 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:QJ 328 N2MA/C3
Rubix:313911
Hersteller:18298
EAN:7316577057969
QJ 328 N2MA/C3 (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 328 N2MA/C3 (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden. Die Haltenute können verwendet werden, um ein Drehen des Außenrings zu verhindern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x300x300 mm
Bruttogewicht22630 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite62 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr500000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r695000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
2.445,28 exkl. MwSt.
/ Stück
2.909,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an