Schrägkugellager SKF 3206 A-2Z/C3MT33, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3206 A-2Z/C3MT33
Rubix:138500
Hersteller:162091
EAN:7316571821221


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
Produktdetails : 3206 A-2Z/C3MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,8x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 297 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen