Schrägkugellager FAG 7214-B-XL-TVP-UA, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7214-B-XL-TVP-UA
Rubix:511009
Hersteller:0191154820000
EAN:4012801282659
7214-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7214-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x125x125 mm
Bruttogewicht1107 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5400 rpm
Grenzdrehzahl7200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r62000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr74000 N
Zolltarifcode84821090
111,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an