Schrägkugellager SKF 3207 A, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3207 A
Rubix:136602
Hersteller:124388
EAN:7316571483603


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 3207 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 451,8 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std