Schrägkugellager FAG 7314-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 35 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7314-B-XL-MP-UA
Rubix:511192
Hersteller:0167262780000
EAN:4012801207706
7314-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7314-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht2900 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4750 rpm
Grenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
252,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an