Schrägkugellager SKF 7204 BECBM, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm

Superpräzisions-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7204 BECBM
Rubix:154769
Hersteller:45296
EAN:7316577611932
7204 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7204 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht111 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r8150 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14300 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
66,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an