Schrägkugellager INA 3002-2RS, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 13 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:3002-2RS
Rubix:8352
Hersteller:0008710100000
EAN:4064328116658


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 3002-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort