Schrägkugellager FAG 7215-B-XL-JP, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7215-B-XL-JP
Rubix:511011
Hersteller:0191155040000
EAN:4026677046673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 7215-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 73000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen