Schrägkugellager INA 71812-TN, Außendurchmesser: 78 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:71812-TN
Rubix:100733
Hersteller:0096210670000
EAN:4012802126518


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 71812-TN (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 718..-tn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12300 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort