Schrägkugellager FAG 7215-B-XL-TVP-UA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7215-B-XL-TVP-UA
Rubix:511021
Hersteller:0167254500000
EAN:4012801206914


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 7215-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1250 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 73000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort