Schrägkugellager SKF 7210 BE-2RZP, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
7210 Serie Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7210 BE-2RZP
Rubix:1898100
EAN:7316577268945


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7210 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 40° und berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben einen kugelzentrierten Käfig aus faserverstärktem PA66. Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std