Schrägkugellager SKF 7308 BECBP, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7308 BECBP
Rubix:974350
Hersteller:7308 BECBP
EAN:7316577067821
7308 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7308 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF Einzelverpackung


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 25° Kontaktwinkel
- Messingkäfig
- Geeignet für universelle Anpassung
- Kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große einseitige Axiallasten auf

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl9500 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r32500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
71,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an