Schrägkugellager SKF 3308 A-2ZTN9/MT33, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3308 A-2ZTN9/MT33
Rubix:134580
Hersteller:38220
EAN:7316570617917
3308 A-2ZTN9/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben, Polyamidk. SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3308 A-2ZTN9/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben, Polyamidk. SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,5x90x90 mm
Bruttogewicht949 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
129,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an