Schrägkugellager FAG 3313-B-TVH-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3313-B-TVH-C3
Rubix:509807
Hersteller:0167138420030
EAN:4012801011488




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
Produktdetails : 3313-B-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58,7x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3920 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std