Schrägkugellager FAG 7203-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7203-B-XL-TVP
Rubix:510908
Hersteller:0167249840000
EAN:4054372871719


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7203-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 17100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std