Schrägkugellager FAG 3307-BD-XL-TVH-L285, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3307-BD-XL-TVH-L285
Rubix:721846
Hersteller:0702603200000
EAN:4012802645439
3307-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3307-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht719 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8100 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55000 N
Zolltarifcode84821090
70,91 exkl. MwSt.
/ Stück
84,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an