Schrägkugellager FAG 7204-B-XL-JP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7204-B-XL-JP
Rubix:510913
Hersteller:0167250000000
EAN:4054372871740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7204-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 15400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen