Schrägkugellager FAG 7201-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7201-B-XL-2RS-TVP
Rubix:11158
Hersteller:0206765220000
EAN:4054372837173


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7201-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 14800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std