Schrägkugellager SKF 3304 A, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3304 A
Rubix:309874
Hersteller:124391
EAN:7316571483610
3304 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3304 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große Axiallasten in beiden Richtungen auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein entsprechendes Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,2x52x52 mm
Bruttogewicht221 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl13000 rpm
Grenzdrehzahl13000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821010
66,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an