Schrägkugellager SKF BSD 4090 CGA, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 20 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BSD 4090 CGA
Rubix:107318
Hersteller:2498
EAN:7316570515176
BSD 4090 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSD 4090 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese Kugellager der Reihe „Super Precision“ haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit und sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Sie bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und nehmen hohe, einseitig wirkende Axiallasten sowie hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x90x90 mm
Bruttogewicht630 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriebsd
Käfigplastik
Referenzdrehzahl6000 rpm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Winkel62 °
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
265,37 exkl. MwSt.
/ Stück
315,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an