Schrägkugellager FAG 7004-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7004-B-XL-TVP
Rubix:133785
Hersteller:0206764330000
EAN:4026677955579
7004-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7004-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie70..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl14400 rpm
Grenzdrehzahl22600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14500 N
24,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an